text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado M8X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 25 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info estríado

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Estándares

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ISO ≈4762

Números de artículo

Artículo No. 51051.080.025
EAN 8715494557153
UBB 500634394885
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.