FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51051
51051.080.022
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado M8X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
22 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
estríado
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
22
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
Números de artículo
Artículo No.
51051.080.022
EAN
8715494557122
UBB
500634394703
UNSPSC
31161605