text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes fogazott DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 fogazott M8X50


Cikkszám
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info estríado

Méretek

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Szabványok

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241

Cikkszámok

Cikkszám 51051.080.050
EAN 8715494557412
UBB 500634395536
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.