text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 35 mm
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
  • los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
  • Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Dimensiones

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 35
P 0.7
s 2.5
α 90

Estándares

ISO 10642
DIN ≈7991

Números de artículo

Artículo No. 55060.040.035
EAN 8715492330185
UBB 952351628641
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.