text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8

Referência
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo

Especificações

Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Padrões

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.