MAVE B.V.
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
Tuercas de conexión
11411
11411.100.001
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
Hexagon connection nut H=3xD oversized thread Acero Galvanizado caliente M10
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
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Galvanizado caliente
Rosca
Métrica
Info
Las tuercas galvanizadas por inmersión en caliente oversized se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6AZ y se acoplan a las piezas de rosca externa ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con la clase de tolerancia de rosca 6g antes del recubrimiento.
Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. La resistencia a la corrosión, sin embargo, no se ve afectada negativamente, ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de contacto.oversized
Dimensiones
d-D
M10
m
30
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
11411.100.001
EAN
8715494514286
UBB
500621922375
UNSPSC
31161727