text.skipToContent text.skipToNavigation

HEUE BENCH VICE 101 140MM


- Enteramente forjado de acero, garantizadamente irrompible - Mordazas templadas por inducción - Garras para tubos incorporadas - Cojinete de precisión encapsulado - La guia forjada delgada pero robusta ofrece una gran profundidad de amarre - Bridas de guia forjadas - Guia reajustable mediante tornillo central - Potencia de amarre elevada y de óptima distribución, gracias a un husillo posicionado céntricamente con rosca trapezoidal de dos pasos - Tuerca de husillo forjada y resistente - Guia prismática doble interior, evita daños y suciedad. - Amplios planos mecanizados garantizan gran precisión y larga duración - Bandeador cincado con topes remachados de acero - Anchura 140 mm, con mordazas intercambiables atornilladas, con caras de contacto grafilada y lisa - Estas mordazas templadas por inducción tienen una cara grafilada y otra lisa. Son reversibles e intercambiables

Artículo No. H9901.101.135
Material Acero
Con plato giratorio
Anchura de la mordaza (mm) 140
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Embalado por 1

Especificaciones

Material Acero
Con plato giratorio
Anchura de la mordaza (mm) 140
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Ancho máx. de sujeción (mm) 200
Modelo de cadena No
Tornillo de banco No
Altura de la mordaza (mm) 80
Marca Heuer

Números de artículo

Artículo No. H9901.101.135
EAN 4010898101402
UBB 404113020337
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 101140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.