text.skipToContent text.skipToNavigation

HEUE BENCH VICE 101 120MM


- Enteramente forjado de acero, garantizadamente irrompible - Mordazas templadas por inducción - Garras para tubos incorporadas - Cojinete de precisión encapsulado - La guia forjada delgada pero robusta ofrece una gran profundidad de amarre - Bridas de guia forjadas - Guia reajustable mediante tornillo central - Potencia de amarre elevada y de óptima distribución, gracias a un husillo posicionado céntricamente con rosca trapezoidal de dos pasos - Tuerca de husillo forjada y resistente - Guia prismática doble interior, evita daños y suciedad. - Amplios planos mecanizados garantizan gran precisión y larga duración - Bandeador cincado con topes remachados de acero - Anchura 120 mm, con mordazas intercambiables atornilladas, con caras de contacto grafilada y lisa - Estas mordazas templadas por inducción tienen una cara grafilada y otra lisa. Son reversibles e intercambiables

Artículo No. H9901.101.115
Material Acero
Con plato giratorio
Anchura de la mordaza (mm) 120
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Embalado por 1

Especificaciones

Material Acero
Con plato giratorio
Anchura de la mordaza (mm) 120
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Ancho máx. de sujeción (mm) 150
Modelo de cadena No
Tornillo de banco No
Altura de la mordaza (mm) 65
Marca Heuer
Peso por pieza (g) 8500

Números de artículo

Artículo No. H9901.101.115
EAN 4010898101204
UBB 404113020253
UNSPSC 27112102
Artículo del fabricante nr 101120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.