text.skipToContent text.skipToNavigation

HERRAMIENTA TP620 M16

Artículo No. 71592.160.001
Diámetro
Para diám . nom. 16
Para tamaño nom. D1 16
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Info
  • Herramienta para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes tipos 302, 307 y 308.
  • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
  • S = Entre caras cuadradas.
  • Hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta, grupo de productos Fabory 71597.

Especificaciones

Diámetro M16
Para diám . nom. 16
Para tamaño nom. D1 16
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Info
  • Herramienta para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes tipos 302, 307 y 308.
  • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
  • S = Entre caras cuadradas.
  • Hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta, grupo de productos Fabory 71597.

Dimensiones

B 145
E 50
E1 25
S 20

Números de artículo

Artículo No. 71592.160.001
EAN 8715492910547
UBB 950185019169
UNSPSC 31162802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.