text.skipToContent text.skipToNavigation

HERRAMIENTA TP620 M12


Artículo No. 71592.120.001
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Para tamaño nom. D1 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Para tamaño nom. D1 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Peso por pieza (g) 565
Info
  • Herramienta para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes tipos 302, 307 y 308.
  • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
  • S = Entre caras cuadradas.
  • Hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta, grupo de productos Fabory 71597.
Codigo SA 8207401000

Dimensiones

B 118
E 32
E1 16
S 12.5

Números de artículo

Artículo No. 71592.120.001
EAN 8715492910530
UBB 950185019086
UNSPSC 31162802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.