text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

HERRAMIENTA TP620 M10


Artículo No. 71592.100.001
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 10
Para tamaño nom. D1 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Para diám . nom. 10
Para tamaño nom. D1 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 620
Peso por pieza (g) 560
Info
  • Herramienta para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes tipos 302, 307 y 308.
  • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
  • S = Entre caras cuadradas.
  • Hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta, grupo de productos Fabory 71597.
Codigo SA

Dimensiones

B 118
E 32
E1 16
S 12.5

Números de artículo

Artículo No. 71592.100.001
EAN 8715492910523
UBB 950185018906
UNSPSC 31162802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.