text.skipToContent text.skipToNavigation

HERRAMIENTA TP6102 M8


Artículo No. 71580.080.001
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 8
Para tamaño nom. D1 8
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 6102
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Para diám . nom. 8
Para tamaño nom. D1 8
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 6102
Info Ventajas de la herramienta manual y mecánica para insertos roscados autocortantes con hexágono interior:
  • El inserto no tiene que ser atornillado en la herramienta: ahorra hasta un 50% de tiempo de montaje.
  • El inserto puede ser ensamblado simplemente con esta herramienta: usar con una llave inglesa o con una máquina de tornillos.
  • La herramienta de inserción sólo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj.
  • La inserción se quita fácilmente desenroscando.
    • Herramienta exclusiva para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes con toma hexagonal tipos 302 2 y 308 2.
    • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
    • s = nominal entre caras de la inserción.
    • G = Entre caras cuadradas.

Dimensiones

B 100
F 10
G 8
s 6.6

Números de artículo

Artículo No. 71580.080.001
EAN 8715494295567
UBB 500505986769
UNSPSC 31162802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.