Herramientas para insertos
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
Herramientas para insertos
71580.040.001
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
HERRAMIENTA TP6102 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
71580.040.001
Diámetro
Para diám . nom.
4
Para tamaño nom. D1
4
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
6102
Info
Ventajas de la herramienta manual y mecánica para insertos roscados autocortantes con hexágono interior:
El inserto no tiene que ser atornillado en la herramienta: ahorra hasta un 50% de tiempo de montaje.
El inserto puede ser ensamblado simplemente con esta herramienta: usar con una llave inglesa o con una máquina de tornillos.
La herramienta de inserción sólo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj.
La inserción se quita fácilmente desenroscando.
Herramienta exclusiva para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes con toma hexagonal tipos 302 2 y 308 2.
d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
s = nominal entre caras de la inserción.
G = Entre caras cuadradas.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
M4
Para diám . nom.
4
Para tamaño nom. D1
4
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
6102
Info
Ventajas de la herramienta manual y mecánica para insertos roscados autocortantes con hexágono interior:
El inserto no tiene que ser atornillado en la herramienta: ahorra hasta un 50% de tiempo de montaje.
El inserto puede ser ensamblado simplemente con esta herramienta: usar con una llave inglesa o con una máquina de tornillos.
La herramienta de inserción sólo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj.
La inserción se quita fácilmente desenroscando.
Herramienta exclusiva para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes con toma hexagonal tipos 302 2 y 308 2.
d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
s = nominal entre caras de la inserción.
G = Entre caras cuadradas.
Dimensiones
B
80
F
6
G
4.9
s
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71580.040.001
EAN
8715494295536
UBB
500505986439
UNSPSC
31162802