Herramientas para insertos
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
Herramientas para insertos
71580
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
Herramienta para inserto autotaladrande con hexágono tipo 6102 Acero Sin revestimiento
Previous
Next
Artículo No.
71580
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Ventajas de la herramienta manual y mecánica para insertos roscados autocortantes con hexágono interior:
El inserto no tiene que ser atornillado en la herramienta: ahorra hasta un 50% de tiempo de montaje.
El inserto puede ser ensamblado simplemente con esta herramienta: usar con una llave inglesa o con una máquina de tornillos.
La herramienta de inserción sólo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj.
La inserción se quita fácilmente desenroscando.
Herramienta exclusiva para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes con toma hexagonal tipos 302 2 y 308 2.
d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
s = nominal entre caras de la inserción.
G = Entre caras cuadradas.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Ventajas de la herramienta manual y mecánica para insertos roscados autocortantes con hexágono interior:
El inserto no tiene que ser atornillado en la herramienta: ahorra hasta un 50% de tiempo de montaje.
El inserto puede ser ensamblado simplemente con esta herramienta: usar con una llave inglesa o con una máquina de tornillos.
La herramienta de inserción sólo tiene que girar en el sentido de las agujas del reloj.
La inserción se quita fácilmente desenroscando.
Herramienta exclusiva para la inserción a máquina o manual (con la ayuda de una llave de macho o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes con toma hexagonal tipos 302 2 y 308 2.
d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
s = nominal entre caras de la inserción.
G = Entre caras cuadradas.