text.skipToContent text.skipToNavigation

HERRAMIENTA INS TP610 M4


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 4
Para tamaño nom. D1 4
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 610
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Para diám . nom. 4
Para tamaño nom. D1 4
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. 610
Info
  • No hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta de mano.
    • Herramienta para la inserción manual (con la ayuda de una llave inglesa o una llave de boca) de insertos de rosca autorroscantes tipos 302, 307 y 308.
    • d1 = herramienta adecuada para este diámetro interior de la inserción.
    • S = Entre caras cuadradas.
    • S1 = Entre caras de la contratuerca.
    • No hay piezas de repuesto disponibles para esta herramienta.

Dimensiones

L 60
S 5
S1 7

Números de artículo

Artículo No. 71595.040.001
EAN 8715494542715
UBB 500503850744
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.