text.skipToContent text.skipToNavigation

Herramienta de desmontaje Knipex 1665-125mm


Herramienta pelacables para cable de datos Para pelar cables de datos UTP y STP de Ø 4,5 a 10,0 mm. Pelacables para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Herramienta peladora de doble carcasa, plegable hacia atrás. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Práctico clip para facilitar el transporte. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,2 - 4mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 4,5 - 10mm- Tipo de cable: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par trenzado (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par trenzado (UTP/STP)

Artículo No. K1016.560.125
Diámetro de banda (mm) 4.5 - 10
Sección de banda (mm²) 0.2 - 4
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 8203200000
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro de banda (mm) 4.5 - 10
Sección de banda (mm²) 0.2 - 4
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 8203200000
Type Stripping Tool

Descripción

Herramienta pelacables para cable de datos Para pelar cables de datos UTP y STP de Ø 4,5 a 10,0 mm. Pelacables para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Herramienta peladora de doble carcasa, plegable hacia atrás. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Práctico clip para facilitar el transporte. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,2 - 4mm²- Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 4,5 - 10mm- Tipo de cable: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par trenzado (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Par trenzado (UTP/STP)

Números de artículo

Artículo No. K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 16 65 125 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.