text.skipToContent text.skipToNavigation

Herramienta de desmontaje Knipex 1620-160 SB


Herramienta pelacables Para pelar todos los cables redondos habituales. Palanca de sujeción autoapretante. Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de corte. Cuchilla giratoria para corte circular y longitudinal. Cuchilla de repuesto en el interior del mango. Agarre seguro gracias al material blando del mango y la palanca de sujeción para evitar que resbale. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 4,0 - 16,0mm

Artículo No. K1016.620.161
Sección longitudinal
Borde redondo
Corte en espiral
Profundidad de entalladura ajustable
Diámetro de banda (mm) 4 - 16
Embalado por 1

Especificaciones

Sección longitudinal
Borde redondo
Corte en espiral
Profundidad de entalladura ajustable
Diámetro de banda (mm) 4 - 16
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 76
Codigo SA 8203200000
Type Stripping Tool

Descripción

Herramienta pelacables Para pelar todos los cables redondos habituales. Palanca de sujeción autoapretante. Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de corte. Cuchilla giratoria para corte circular y longitudinal. Cuchilla de repuesto en el interior del mango. Agarre seguro gracias al material blando del mango y la palanca de sujeción para evitar que resbale. - Capacidades de desaislado (diámetro): Ø 4,0 - 16,0mm

Números de artículo

Artículo No. K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 16 20 16 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.