MAVE B.V.
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
Tornillos para madera
29370
29370.040.060
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
Heco-Unix Plus Tornillo rosca para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 4X60MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
60 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
60
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29370.040.060
EAN
4019787451611
UBB
500571814689
UNSPSC
31161508
Artículo del fabricante nr
45161