text.skipToContent text.skipToNavigation

HEAVY HEX NUT A194-2H HDG M12

Artículo No. PIMA4120000
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.

Especificaciones

Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.

Estándares

ASME ≈B18.2.4.6M
ASTM A194M

Números de artículo

Artículo No. PIMA4120000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.