Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0S274755
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S274755
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Rosca por pulgada
19
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S274755
EAN
4015448675013
UBB
500573840393
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867106