Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5Y711077
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
Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1 inch x 11 HSS ISO 228 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Y711077
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
20
Rosca a izquierdas
No
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Promat
Codigo SA
82074010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y711077
EAN
4015448675112
UBB
500582645940
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867147