text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228 PROMAT


Artículo No. 5S882307
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5S882307
EAN 4015448675044
UBB 500582557822
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867107
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.