text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 3/8 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Artículo No. 3I589323
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3I589323
EAN 4015448675006
UBB 500581765905
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.