text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 1 G 1/4 inch x 19 HSS ISO 228 PROMAT


Artículo No. 0L155740
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Gas-hilo
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Rosca por pulgada 19
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0L155740
EAN 4015448674962
UBB 500573760849
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867099
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.