Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1Z563197
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z563197
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.8
Tamaño de rosca
5
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z563197
EAN
4015448418023
UBB
500581299533
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867172