text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 7Y034723
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7Y034723
EAN 4015448418016
UBB 500583343974
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867171
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.