text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M30 x 3.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 2E056752
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 56
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 18
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2E056752
EAN 4015448605010
UBB 500581355541
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.