Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7X709980
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X709980
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X709980
EAN
4015448418009
UBB
500583339105
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867170