Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0U300381
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M22 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U300381
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
40
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
22
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U300381
EAN
4015448604938
UBB
500573861662
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867114