text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M20 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 7N245162
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 7N245162
EAN 4015448418108
UBB 500583191415
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.