Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3C283162
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C283162
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
8
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C283162
EAN
4015448417934
UBB
500581659652
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867155