Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3X774885
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X774885
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
50
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
3
Tamaño de rosca
27
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
16
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X774885
EAN
4015448605119
UBB
500581946760
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867164