text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M16 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 4I022354
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 16
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4I022354
EAN 4015448417866
UBB 500582108782
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867139
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.