text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 0C500552
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0C500552
EAN 4015448417835
UBB 500573616801
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867136
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.