text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 3W892997
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.