Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
7J899095
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7J899095
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
22
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J899095
EAN
4015448675471
UBB
500583140768
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867078