text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 8L773596
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8L773596
EAN 4015448675440
UBB 500583525224
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867077
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.