Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
4W457275
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4W457275
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4W457275
EAN
4015448675365
UBB
500582263876
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867075