Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3P177809
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P177809
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
5.5
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P177809
EAN
4015448675235
UBB
500581864419
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867071