text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 6C456495
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6C456495
EAN 4015448675211
UBB 500582715164
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867082
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.