Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5V194432
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V194432
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V194432
EAN
4015448675280
UBB
500582588694
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867084