Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
3H056122
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H056122
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H056122
EAN
4015448675310
UBB
500581718722
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867085