Não tecido
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
Não tecido
0S026180
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
Hand pad CF-HP L224xW158mm very fine 400 red 3M
Añadir catálogo
Artículo No.
0S026180
Anchura
158
Tipo
Rectangle
Longitud (mm)
224
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
158
Tipo
Rectangle
Longitud (mm)
224
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para metal
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Adecuado para pintura
Sí
Tipo de partículas
Corundum
Granulación según CAMI
400
Finura de la tela no tejida
Finura muy fina
Marca
3M
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Scotch-Brite™ General Purpose Hand Pad 7447 combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestra almohadilla manual utiliza abrasivos de óxido de aluminio de grado fino que cortan rápido y fino, para dejar una superficie lisa acabada.Utilice Scotch-Brite™ General Purpose Hand Pad 7447 para una amplia variedad de materiales y tareas. Nuestras almohadillas combinan flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control preciso de la mano, para obtener unos resultados de acabado fino uniformes. Son especialmente útiles para trabajos de limpieza difíciles. Las almohadillas Scotch-Brite se utilizan como la lana de acero de grado 1, pero a diferencia de la lana de acero no se desmenuzan durante el uso, no se oxidan después del uso ni crean astillas finas de metal. El material no tejido de trama abierta resiste la carga y puede utilizarse en seco, con agua o disolventes, y enjuagarse para su reutilización. Utilice nuestras almohadillas de mano granate de diversas formas. Se adaptan cómodamente a la mano para un control preciso, o se pueden utilizar con un bloque de almohadillas manuales para un acabado uniforme, o en una lijadora en línea para cubrir áreas más grandes.Nuestras almohadillas se componen de abrasivos de óxido de aluminio de grado fino que cortan rápido y fino, dejando una superficie de acabado suave. Los profesionales del sector eligen el óxido de aluminio por su dureza, velocidad de corte y longevidad. Este abrasivo duradero se autofractura durante el uso para crear continuamente nuevos filos de corte, en comparación con los abrasivos tradicionales, como el granate, que se desgastan rápidamente con el uso.El óxido de aluminio se utiliza a menudo en aplicaciones de esmerilado, además de lijado y acabado, por su alta velocidad de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor. Es adecuado para su uso en una amplia variedad de sustratos tanto en carpintería como en metalurgia, incluidas las aleaciones ferrosas.Los productos abrasivos industriales Scotch-Brite™ son productos únicos de acondicionamiento de superficies que mezclan abrasivos en nylon no tejido u otras fibras sintéticas, para crear un sistema que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. El material de banda abierta es resistente a la carga y mantiene los minerales abrasivos cortando a alto rendimiento al limitar la obstrucción de las fibras.
Números de artículo
Artículo No.
0S026180
EAN
4046719770700
UBB
500684647133
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
7447