text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 8L675875
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 260
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8L675875
EAN 4015448879435
UBB 500583523815
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863532
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.