text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 3H812303
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 210
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H812303
EAN 4015448879428
UBB 500581705851
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.