text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 6.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 0P125135
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 110
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 50
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075030

Números de artículo

Artículo No. 0P125135
EAN 4015448879367
UBB 500573780649
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863513
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.