Productos SDS
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Accesorios
Productos SDS
5L617625
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5L617625
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
250
Taladro de diámetro (mm)
16
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Material de corte
Otro
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L617625
EAN
4015448879633
UBB
500582464847
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4000863564