text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 14.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 4U660093
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 310
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 250
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat
Código de producto 82075030

Números de artículo

Artículo No. 4U660093
EAN 4015448879589
UBB 500582279484
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863557
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.