text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT


Artículo No. 2X962860
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 550
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 550
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Material de corte Otro
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075030

Números de artículo

Artículo No. 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4000863552
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.