Productos SDS
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Accesorios
Productos SDS
9Y630688
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
Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y630688
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
210
Taladro de diámetro (mm)
12
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
Sí
Material de corte
Otro
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y630688
EAN
4015448879527
UBB
500584033822
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
4000863547